PLATEK LIGHT SRL - PLK3333614.06 TRIS 2600MM 1 LED 45W-3000K-COLORE GRIGI - 3333614.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 45 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000005436
Codice prodotto
PLK3333614.06
Cod. produttore
3333614.06
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
45 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
2600 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4900 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
160 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II



