PLATEK LIGHT SRL - PLK3366664.08 TUBE 4000 1 LED 42W-4000K SATINATO-ANTR - 3366664.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 42 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000005360
Codice prodotto
PLK3366664.08
Cod. produttore
3366664.08
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
42 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
4000 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4692 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
160 mm
Classe di protezione:
II