AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3440419.06 TEAM MED P. 600 17,5W-3000K ASYM-1 FIN-G - 3440419.06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000004183

Codice prodotto

PLK3440419.06

Cod. produttore

3440419.06

Produttore

PLK

TEAM Paletto H. 600 mm - Singola emissione - LED 3000K - Cornice frontale e coperchio posteriore in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura al poliestere. Viti in acciaio inox A4, staffa di fissaggio a parete in acciaio inox verniciato. Assenza di viti a vista. Lente diffondente in metacrilato ad elevato rendimento. Questo permette di avere una elevata interdistanza di installazione dei pi_ apparecchi mantenendo un illuminamento uniforme. Prodotto funzionante a tensione di rete. Alimentatore220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 11 W 1600 lm 3000K. Finitura grigio.