AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3440619.07 TEAM MED P. 900 17,5W-3000K ASYM-1 FIN-C - 3440619.07

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 17.5 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000004194

Codice prodotto

PLK3440619.07

Cod. produttore

3440619.07

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

17.5 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

900 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

102 mm

Larghezza:

280 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

TEAM Paletto H. 900 mm - Singola emissione - LED 3000K - Cornice frontale e coperchio posteriore in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura al poliestere. Viti in acciaio inox A4, staffa di fissaggio a parete in acciaio inox verniciato. Assenza di viti a vista. Lente diffondente in metacrilato ad elevato rendimento. Questo permette di avere una elevata interdistanza di installazione dei pi_ apparecchi mantenendo un illuminamento uniforme. Prodotto funzionante a tensione di rete. Alimentatore220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 11 W 1600 lm 3000K. Finitura corten.