PLATEK LIGHT SRL - PLK3455911.08 FRAME LED 4,8W-3000K ASYM-COLORE ANTRACI - 3455911.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 420 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0000000003525
Codice prodotto
PLK3455911.08
Cod. produttore
3455911.08
Produttore
PLK
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
420 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
205 mm



