PLATEK LIGHT SRL - PLK4011112.09 M.MENHIR 150MM 1 LED 11W-3000K 2 FIN-BRO - 4011112.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 11 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000002562
Codice prodotto
PLK4011112.09
Cod. produttore
4011112.09
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
11 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
150 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
115 mm
Classe di protezione:
I



