PLATEK LIGHT SRL - PLK4011311.07 M.MENHIR 800MM 1 LED 15,5W-3000K 1 FIN-C - 4011311.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 15.5 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000004447
Codice prodotto
PLK4011311.07
Cod. produttore
4011311.07
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
15.5 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
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
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
115 mm
Classe di protezione:
I