AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK4052662.02 MENHIR 620MM 1 LED 20W-4000K 2 FIN-BIAN - 4052662.02

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20.3 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000000812

Codice prodotto

PLK4052662.02

Cod. produttore

4052662.02

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20.3 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

620 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2496 lm
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
Diametro:

200 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

MENHIR Paletto - H. 620 mm - LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Distribuzione luminosa: 2 Finestre. LED COB Bianco 17 W 2496 lm 4000K. Finitura bianco.