PLATEK LIGHT SRL - PLK5010662.02 SLIM 800MM 1 LED 8,8W-4000K 2 FIN-BIAN - 5010662.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 8.8 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000598
Codice prodotto
PLK5010662.02
Cod. produttore
5010662.02
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
8.8 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1040 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
36 mm
Larghezza:
116 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I



