AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5034612.06 T4 2200MM 1 LED 30W - 3000K - COLORE GRI - 5034612.06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 30 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000005592

Codice prodotto

PLK5034612.06

Cod. produttore

5034612.06

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

30 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

2200 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3685 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

T4 H. 2200 mm - COB - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. COB LED Bianco 26W 3685lm 3000K. Colore: Grigio.