PLATEK LIGHT SRL - PLK5034662.02 T4 2200MM 1 LED (30W - 4000K) - COLORE B - 5034662.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 29.5 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000005616
Codice prodotto
PLK5034662.02
Cod. produttore
5034662.02
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
29.5 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
2200 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3832 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
140 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II