AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5035613.01 TETRA PARCO 2270MM 1 LED 38W-3000K-NERO - 5035613.01

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 38 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000005370

Codice prodotto

PLK5035613.01

Cod. produttore

5035613.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

38 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

2270 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

TETRA PARCO H. 2270 mm - COB - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. COB LED Bianco 32W 4900lm 3000K. Colore: Nero.