PLATEK LIGHT SRL - PLK5035661.01 TETRA PARCO 1330MM 1 LED 26W-4000K-NERO - 5035661.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 25.7 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000172
Codice prodotto
PLK5035661.01
Cod. produttore
5035661.01
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
25.7 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
1330 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3832 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
140 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
II