AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK6094619 STICK 1 LED (8,8W - 3000K) WIDE 230V 50H - 6094619

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Pietra

  • Max prestazioni del sistema - 8.8 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 550 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000005489

Codice prodotto

PLK6094619

Cod. produttore

6094619

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Pietra

Max prestazioni del sistema:

8.8 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

550 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

90 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

STICK paletto in cemento - 3000K - Corpo in cemento colato. Assenza di viti a vista. Flangia di fissaggio a pavimento in inox AISI 316L completamente a scomparsa. Schermo in PMMA trasparente. Alimentatore: 230V 50Hz. Ottica: Diffusa. LED Bianco 8,5 W: 750 lm 3000K.