PLATEK LIGHT SRL - PLK8330103 MICRO D/LIGHT 4 LED 5,8W-RGBW MEDIUM-500 - 8330103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
0000000005558
Codice prodotto
PLK8330103
Cod. produttore
8330103
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
88 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
95 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
4.5...4.5 W
Colore della luce:
RGBW
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
500...500 mA



