AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8349408.07 ONE 2.0 PR. 16 23W-RGBW WIDE in 500mA-CO - 8349408.07

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Orientabile

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000002981

Codice prodotto

PLK8349408.07

Cod. produttore

8349408.07

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

193 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

23...23 W

Colore della luce:

RGBW

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ONE 2.0 Proiettore - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Ottica: 45°. LED RGBW 23W. Colore: Corten.