PLATEK LIGHT SRL - PLK8379108 MICRO FULL INOX 4 LED 5,8W-RGBW WIDE-500 - 8379108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 97 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0000000003714
Codice prodotto
PLK8379108
Cod. produttore
8379108
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
97 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
95 mm
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
RGBW
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Corrente nominale:
500...500 mA



