PLATEK LIGHT SRL - PLK8391708.06 M.CORN 900 24 LED 35W-RGBW WIDE-GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000568
Codice prodotto
PLK8391708.06
Cod. produttore
8391708.06
Produttore
PLK
MINI CORNICHE Applique - 900 mm - 24 LED RGBW - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: 40°. LED RGBW 34,8 W. Finitura grigio.



