PLATEK LIGHT SRL - PLK8401918 MICRO 3 LED (5,9W - 3000K) WIDE - 8401918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 565 lm
Lampada - LED sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
0000000005310
Codice prodotto
PLK8401918
Cod. produttore
8401918
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
565 lm
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
97 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
95 mm
Alimentatore incluso:
sì
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
II
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
90-100



