AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8406319 MEDIO ANELLO INOX 9 LED (22W - 3000K) AS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2250 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003696

Codice prodotto

PLK8406319

Cod. produttore

8406319

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2250 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

260 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Diametro esterno:

224 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

230 mm

Carico massimo:

2000 kg

MEDIO Anello inox - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantirela stessa protezione all'apparecchio. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 19W 2250lm 3000K. Colore: Inox.