PLATEK LIGHT SRL - PLK8411618.06 M.CORN 1200 36 LED 40W-3000K WIDE-24V-GR - 8411618.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 39.5 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
0000000003617
Codice prodotto
PLK8411618.06
Cod. produttore
8411618.06
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
39.5 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
24...24 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4500 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
55 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
36...36 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
1200 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



