PLATEK LIGHT SRL - PLK8424118.09 MICRO SPRING PR. 3 LED 5,9W-3000K WIDE-B - 8424118.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 5.9 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
0000000004552
Codice prodotto
PLK8424118.09
Cod. produttore
8424118.09
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
5.9 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
540 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
80 mm
Adatto per lampade di potenza:
4.5...4.5 W
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
145 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



