PLATEK LIGHT SRL - PLK8431018 NANO FULL INOX D/LIGHT 1 LED 2W-3000K WI - 8431018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore del corpo - Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0000000003706
Codice prodotto
PLK8431018
Cod. produttore
8431018
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
250 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
60 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
45 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
2.5...2.5 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Corrente nominale:
700...700 mA



