PLATEK LIGHT SRL - PLK8475168 MICRO STEEL PR. 3 LED 5,9W-4000K WIDE-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0000000002375
Codice prodotto
PLK8475168
Cod. produttore
8475168
Produttore
PLK
MICRO STEEL Proiettore - 3 LED 4000K- Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento. Il prodotto può funzionare anche in area libera e non solo in immersione. Alimentatore24V DC - alimentatore da ordinare . Apertura di fascio: Largo. Ottica: 44°. LED Bianco 4,5 W 562 lm 4000K.