PLATEK LIGHT SRL - PLK8486614.09 ESAGONO 600MM LED 10,5W-3000K DIFFUSE-BR - 8486614.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 10.7 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000263
Codice prodotto
PLK8486614.09
Cod. produttore
8486614.09
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
10.7 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
788 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
45 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
600 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



