AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8486616.09 ESAGONO 1200MM LED 25W-3000K DIFFUSE-BRO - 8486616.09

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 25 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003911

Codice prodotto

PLK8486616.09

Cod. produttore

8486616.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

25 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bronzo

Regolabile:

Non regolabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1680 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

45 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

45 mm

Lunghezza:

1200 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ESAGONO - L. 1200 mm - 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Diffusore in policarbonato trasparente anti UV spessore 2mm. Protezione con trattamento di iridite, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentatore 24V DC interno. Prodotto fornito con 5m di cavo. Valvola in Gore-Tex per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: Diffusa. LED Bianco 20 W 1680 lm 3000K. Finitura bronzo.