AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8496261 TETRA INC 360 ORIEN. 6 LED 7,3W-4000K SP - 8496261

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003671

Codice prodotto

PLK8496261

Cod. produttore

8496261

Produttore

PLK

TETRA INCASSO 360 - Orientabile 0 /15 - 6 LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggiodi ghiaia di 20-30 cm. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Intensivo. Ottica: 12°. LED Bianco 6 W 780 lm 4000K.