PLATEK LIGHT SRL - PLK8496518 TETRA INC 900 ORIEN. 18 LED 21W-3000K WI - 8496518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2250 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
0000000005547
Codice prodotto
PLK8496518
Cod. produttore
8496518
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2250 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
68 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
100 mm
Larghezza di incasso:
130 mm
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
2000 kg
Lunghezza di incasso:
950 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
1000 mm



