AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498313.06 M.C. 300 INC 9 LED 9,5W-3000K MED-24V-GR - 8498313.06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003267

Codice prodotto

PLK8498313.06

Cod. produttore

8498313.06

Produttore

PLK

MINI CORNICHE 100 Incasso a pavimento - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Ottica: 26°. LED Bianco 9,5W 1125lm 3000K. Colore: Grigio.