AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498716.02 M.C. 900 INC 15,5W-3000K DIF-SOFT-24V-BI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1670 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003170

Codice prodotto

PLK8498716.02

Cod. produttore

8498716.02

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1670 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Bianco

Altezza/profondità di installazione:

46 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

43 mm

Larghezza di incasso:

39 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

32 mm

Carico massimo:

500 kg

Lunghezza di incasso:

962 mm

Lunghezza:

920 mm

MINI CORNICHE 100 Incasso a pavimento - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Ottica: Diffusa. LED Bianco 15W 1670lm 3000K. Colore: Bianco.