AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8750768.06 TARSIUS PALO 51W-4000K STREET-MIDNIGHT-G - 8750768.06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50.5 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5292 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003776

Codice prodotto

PLK8750768.06

Cod. produttore

8750768.06

Produttore

PLK

Max prestazioni del sistema:

50.5 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5292 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Larghezza:

350 mm

Altezza / Profondità:

60 mm

Lunghezza:

350 mm

TARSIUS Su palo - LED 4000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in pressofusione di alluminio primario, resistente alla corrosione, anodizzato e verniciato a polvere in doppio strato con fondo epossidico e vernice poliestere. Riflettore in alluminioanodizzato ad alta riflessione. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz MIDNIGHT. Apertura di fascio: Estensivo. Ottica: Stradale. LED Bianco 48 W 5292 lm 4000K. Finitura grigio.