PLATEK LIGHT SRL - PLK8800011.09 FROG 1 LED 11W-3000K MEDIUM-COLORE BRONZ - 8800011.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 11.2 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Bronzo
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
0000000001978
Codice prodotto
PLK8800011.09
Cod. produttore
8800011.09
Produttore
PLK
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
11.2 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Bronzo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
900 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
105 mm
Altezza / Profondità:
25 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



