AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8820117.06 TARGET SMALL 4 LED 10W-3000K ELL.-GRIGIO - 8820117.06

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000001100

Codice prodotto

PLK8820117.06

Cod. produttore

8820117.06

Produttore

PLK

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Regolabile:

Orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

191 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

120 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

TARGET SMALL Proiettore - 4 LED 3000K - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Snodo centrale di rotazione su due assi con sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 8 W 1000 lm 3000K. Finitura grigio.