PLATEK LIGHT SRL - PLK8918015 VETRO 900 MICRO SABBIATO - 8918015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000044
Codice prodotto
PLK8918015
Cod. produttore
8918015
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
95 mm
Vetro sabbiato per MICRO FULL INOX 900.


