PLATEK LIGHT SRL - PLK8918750 LENTE ELLITTICA MINI - 8918750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000019
Codice prodotto
PLK8918750
Cod. produttore
8918750
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
85 mm
Vetro ellittico per 1200 Mini.


