PLATEK LIGHT SRL - PLK8945045 CONTROCASSA SPY MED PER CARTONGESSO - 8945045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Lunghezza - 110 mm
Altezza - 72.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000129
Codice prodotto
PLK8945045
Cod. produttore
8945045
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Lunghezza:
110 mm
Altezza:
72.5 mm
Controcassa per SPY MEDIUM per cartongesso. Dimensione: L. 110 mm x H. 72,5 mm x D. 50 mm.


