PLATEK LIGHT SRL - PLK8945046 CONTROCASSA SPY MINI PER CARTONGESSO - 8945046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Materiale - Plastica
Colore - Arancione
Diametro - 71 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000141
Codice prodotto
PLK8945046
Cod. produttore
8945046
Produttore
PLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Materiale:
Plastica
Colore:
Arancione
Diametro:
71 mm
Controcassa per SPY SMALL pareti in cartongesso. Dimensione: Ø 71 mm x D. 47 mm.


