AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8956115 REGO 384 32 CANALI DMX-RDM IN 60V-1080W - 8956115

copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8956115 REGO 384 32 CANALI DMX-RDM IN 60V-1080W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 60...60 V

  • Potenza di uscita - 1080...1080 W

  • Corrente di uscita - 350...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 44 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000005352

Codice prodotto

PLK8956115

Cod. produttore

8956115

Produttore

PLK

Tensione di uscita:

60...60 V

Potenza di uscita:

1080...1080 W

Corrente di uscita:

350...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

44 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

197 mm

Lunghezza:

344 mm

Contenitore:

Contenitore in metallo

REGO 384 - 32 Canali DMX-RDM (max 12 LED/canale) IN max. 60V-1080W, OUT 350/500/700mA. IP20.