AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8956116 ALIMENTATORE 250/350MA-30/40W IP20-DIMM. - 8956116

copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8956116 ALIMENTATORE 250/350MA-30/40W IP20-DIMM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 30...40 W

  • Corrente di uscita - 250...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000001512

Codice prodotto

PLK8956116

Cod. produttore

8956116

Produttore

PLK

Potenza di uscita:

30...40 W

Corrente di uscita:

250...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Alimentatore dimmerabile max 3 prodotti (250mA) (250/350mA - 30/40W) IP20 1-10V+Push+DALI.