AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8956117 ALIMENTATORE (700 MA - 30W) IP67

copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8956117 ALIMENTATORE (700 MA - 30W) IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000000104

Codice prodotto

PLK8956117

Cod. produttore

8956117

Produttore

PLK

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

31 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

150 mm

Adatto per corrente costante:

Alimentatore IP67 700mA 30W.