PLATEK LIGHT SRL - PLK8956122 ALIMENTATORE (48V DC - 480W) IP20 - 8956122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 480...480 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 126 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0000000000350
Codice prodotto
PLK8956122
Cod. produttore
8956122
Produttore
PLK
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
480...480 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
126 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
86 mm
Alimentatore 480W 48V DIN.


