AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK9414819.07 ETEREA LARGE LED 20W-3000K 230V 50HZ-COR - 9414819.07

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000003809

Codice prodotto

PLK9414819.07

Cod. produttore

9414819.07

Produttore

PLK

ETEREA 220 - 3000K - Corpo realizzato in acciaio inox AISI 430. Maniglia regolabile a scomparsa realizzata in acciaio inox AISI 304. Verniciatura con fondo a polveri epossidiche e verniciatura finale in poliestere. Viti in acciaio inox A4. Assenza di viti a vista. Piedini di sostegno in PMMA con gommino antigraffio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 140°. LED Bianco 17,5 W 1550 lm 3000K. Finitura corten.