AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL10NTR TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 4000K - DL10NTR

copiacopia
EUROPE EXPOBRO SRL - ERXDL10NTR TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364687434

Codice prodotto

ERXDL10NTR

Cod. produttore

DL10NTR

Produttore

ERX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

958 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

85 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

TONDO10 incasso orientabile IP40. Corpo: alluminio. Colore: bianco. Diffusore: vetro temperato. TONDO10 TRASPARENTE 230V 10W 958Lm 40° 4000K ON/OFF.