PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTAVI32 ICTA3422 FLEXLUB VIOLA D32/50 - ICTAVI32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Viola
Diametro interno - 24.2 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
50 M
EAN
8027788383035
Codice prodotto
PMPICTAVI32
Cod. produttore
ICTAVI32
Produttore
PMP
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Viola
Diametro interno:
24.2 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
no
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì