PM PLASTIC MATERIALS - PMPSML25 MANICOTTO LSZH ARANC+CLIPS D25 - SML25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8027788341134
Codice prodotto
PMPSML25
Cod. produttore
SML25
Produttore
PMP
Raccordi Anti-UV con clip per la giunzione di tubi pieghevoli e rigidi.Grazie all’utilizzo di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia presentiamo la gamma Pmflex Anti-UV, resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici, idonea per installazioni all’esterno ed impianti fotovoltaici in diretta esposizione alla luce solare.I prodotti Anti-UV sono realizzati con materiali ed additivi specifici, testati in camera climatica con lampada UV, come precisato dalle norme CEI EN 50289 e CEI EN 50618 (ex CEI20-91). La camera riproduce con luce UV intensa e con ripetuti cicli di pioggia e asciugatura le condizioni climatiche che il prodotto incontrerà all’aperto.I raccordi Anti-UV sono anche ecologici, Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (a bassa emissione di fumi e a bassissimo contenuto di alogeni).