PM PLASTIC MATERIALS - PMPICTAVI25 ICTA3422 FLEXLUB VIOLA D25/100 - ICTAVI25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Viola
Diametro interno - 18.2 mm
Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente
Materiale - PP (Polipropilene)
Confezione
100 M
EAN
8027788341721
Codice prodotto
PMPICTAVI25
Cod. produttore
ICTAVI25
Produttore
PMP
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Viola
Diametro interno:
18.2 mm
Resistenza alla flessione:
Pieghevole, autorinvenente
Materiale:
PP (Polipropilene)
Privo di alogeni:
sì
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Installabile all'esterno:
no
Installabile in intercapedine:
sì
Installabile nel cemento:
sì
Installabile sul legno:
sì
Temperatura di esercizio:
-5...90 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
no
Montaggio superficiale:
no
Con manicotto:
no
Installabile a incasso:
sì
Installabile sottopavimento:
sì