PM PLASTIC MATERIALS - PMPIRLHF40 IRLHF3343 GRIGIO D40/3M - IRLHF40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 M
EAN
8027788340366
Codice prodotto
PMPIRLHF40
Cod. produttore
IRLHF40
Produttore
PMP
Il tubo rigido HF Pmflex di classe media è realizzato in poliolefina ed è ecologico: Halogen Free (senza alogeni) secondo la normativa EN 50642. Il suo utilizzo è ideale per gli impianti a vista eco-compatibili (pareti interne e soffitti) ed è anche curvabile a caldo nei diametri 16, 20 e 25 mm con l’ausilio delle molle piegatubo MOPI. Il colore del tubo è grigio (RAL 7035).