AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PR.EL. S.R.L. - PRE50518 EPS 5000 1 out. per elettropompa senza g - 50518

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076225512

Codice prodotto

PRE50518

Cod. produttore

50518

Produttore

PRE

EPS 5000 - Kit completo centrale antiallagamento senza galleggiante a singola uscita; il kit comprende: centrale antiallagamento EPS 5000, batterie sigillate o ermetiche, battery box ABS (2x45 - 2x60 - 1x100) Ah, kit collegamento batterie in omaggio. • Singola o doppia uscita • Realizzato su struttura portante in acciaio e rivestimento in ABS autoestinguente • Gestione a doppio microprocessore multilingua • Display multifunzioni (tensione rete, batteria, corrente di ricarica, potenza erogata, storico e altre funzioni) • Controllo amperometrico intelligente a riarmo automatico (salvamotore) • Controllo e gestione ricarica delle batterie (7 livelli di ricarica) • Autotest manuale e programmabile • Segnalazione acustica e ottica elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto segnalazione elettropompa in avaria (sovraccarico) • Contatto per collegamento galleggiante di sicurezza • Funzione ECO-MODE in presenza del kit fotovoltaico