AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002049 PATCH PANEL VUOTO CCS COMPACT 48P 1U - 2002049

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2002049 PATCH PANEL VUOTO CCS COMPACT 48P 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 0

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912029386

Codice prodotto

QBX2002049

Cod. produttore

2002049

Produttore

QBX

Numero di connettori / giunti:

0

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.4 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

156.05 mm

Patch Panel CCS 48 posizioni vuoto, 19" 1U, con cable management per prese CCS STP serie Easy Crimp Compact. \n Pannello di permutazione CCS per soluzioni installative ad alta densit?, 48 posizioni vuote, ingombro 1U compatibile con prese CCS RJ45 Easy Crimp Compact schermate standard Keystone.