AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005124 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 5MT LSZH BLUE - 2005124

copiacopia
QUBIX S.R.L. NETWORK - QBX2005124 PATCH CORD CCS C6 U/UTP 5MT LSZH BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031912025593

Codice prodotto

QBX2005124

Cod. produttore

2005124

Produttore

QBX

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Blu

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

24

Patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat.6 U/UTP-FLEX LSZH - colore blu - 5 mt. \n Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di Categoria 6 non schermata con clips colorate intercambiabili. Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568-C.2 e ISO/IEC 11801. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).